missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Grant Instruments Well Plate Adaptor
Centrifuge rotor adapter for well plates.
135.00
Specificatie
Materiaal | Plastic |
---|---|
Autoclaveerbaar | Autoclavable |
Voor gebruik met (apparatuur) | Grant Instruments Centrifuges |
Kleur | White |
Max. RCF | 1,250 x g |
Produktcode | Merk | Type | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Type | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
30274371
|
Grant Instruments
AP-384 |
348-well PCR Plate Adapter |
135.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
30274321
|
Grant Instruments
AP-96 |
96-well PCR Plate Adapter |
135.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
- Set of 2 adaptors
- To be used with R-2 and Ri-2 rotors
- Rotors can be used with LMC-56, LMC-3000 and LMC-4200R
- Adaptors available for 96-well plates or 384-well plates
Specificatie
Plastic | |
Grant Instruments Centrifuges | |
1,250 x g | |
124 mm | |
86 mm |
Autoclavable | |
White | |
2,000 rpm | |
14 mm | |
2/Pk. |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title