missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
B Braun™ Vasco™ tastgevoelige poedervrije onderzoekshandschoenen van natuurlatex
Vervaardigd van poedervrij natuurlatex. B Braun™ Vasco™ niet-steriele tastgevoelige poedervrije onderzoekshandschoenen met synthetische voering. Geschikt voor zowel links- als rechtshandig gebruik. Micro-opgeruwd oppervlak biedt hoge tastgevoeligheid en meer grip.
Merk: B Braun™ 6067549
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
Non-sterile examination gloves in highly elastic natural latex- Powder-free
- With synthetic lining for easy donning
- Free of thiuram
- Ambidextrous fit
- Rolled edge
- Micro-roughened surface
- High tactility and grip
- AQL 1.5 (tightness)
- Tested to ASTM 1671-07 (Viral penetration) and EN 473-3
- In accordance with DIN EN 455
Specificatie
PPE categorie III | |
Microruw oppervlak | |
Rubberlatex | |
Onderzoekshandschoenen | |
≥0.08 mm | |
Geschikt voor voedselverwerking | |
Ja | |
≥18 MPa voor veroudering, ≥14 MPa na veroudering |
Wit | |
Nr. | |
Nr. | |
Gemiddeld | |
Met structuurafwerking | |
Gerolde rand | |
Pakket 100 |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction